Ripiano fisso, Modello: 1

Codice art.: 914774 1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Serie ToolTruck
Larghezza utile 330 mm
Profondità utile 450 mm
Spessore 26 mm
Portata 25 kg
Campo d’impiego Banco portautensili
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914774 1
EAN / GTIN 4045197893826
Codice del produttore 914774 1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio e termoverniciato in argento, da applicare nel vano con anta del carrello.

Per:

Banco da lavoro mobile n. art. 914560, 914564, 914568.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello