Sportello per vano laterale L

Codice art.: 914791 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Serie ToolTruck
Altezza utile 750 mm
Larghezza utile 380 mm
Profondità utile 105 mm
Campo d’impiego Banco portautensili
Tipo di prodotto Ante battenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Codice del produttore 914791 L

Descrizione

Norma:

Sportello in lamiera di acciaio con telaio, termoverniciato in argento, da applicare a chiusura del vano laterale sinistro. Richiudibile con serratura a cilindro. Non applicabile al vano laterale destro (lato maniglia).

Per:

Carrello portautensili per officina n. art. 914540, 914550.
Carrello a banco e portautensili n. art. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello