Cassetto 80 mm

Codice art.: 914770 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 25
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata cassetti/ripiani estraibili 25 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Serie ToolTruck
    Altezza utile 80 mm
    Larghezza utile 305 mm
    Profondità utile 385 mm
    Altezza fronte cassetti 80 mm
    Portata 25 kg
    Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
    Tipo di prodotto Cassetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 914770 80
    EAN / GTIN 4045197893802
    Codice del produttore 914770 80

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio e termoverniciato in argento, da applicare nel vano con anta del carrello.
    Dotazione massima di 8 pezzi in un carrello.

    Per:

    Banco da lavoro mobile n. art. 914560, 914564, 914568.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello