Valigetta in plastica L-BOXX® vuota 136

Codice art.: 693330 136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: ABS
  • Grado di protezione IP: IP X4
  • Caratteristica valigetta: impilabile
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale ABS
Grado di protezione IP IP X4
Caratteristica valigetta impilabile
Dimensione esterna lunghezza 442 mm
Dimensione esterna larghezza 357 mm
Dimensione esterna altezza 151 mm
Dimensione interna lunghezza 375 mm
Dimensione interna larghezza 311 mm
Dimensione interna altezza 107 mm
Peso 2,2 kg
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693330 136
EAN / GTIN 4045294435820
Codice del produttore 6000002925

Descrizione

Esecuzione:

In plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il robusto meccanismo a scatto permette di unire o separare valigette rapidamente e con facilità, nonché di trasportare più valigette di plastica unite fino a un peso di 40 kg. Le maniglie ergonomiche e i gusci dell’impugnatura supplementari offrono un maggior comfort di trasporto. Coperchio con portata 100 kg, capacità di carico massimo 25 kg.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello