{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale | ABS | |
Grado di protezione IP | IP X4 | |
Caratteristica valigetta | impilabile | |
Dimensione esterna lunghezza | 442 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 357 mm | |
Dimensione esterna altezza | 117 mm | |
Dimensione interna lunghezza | 375 mm | |
Dimensione interna larghezza | 313 mm | |
Dimensione interna altezza | 71 mm | |
Peso | 2,1 kg | |
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo |
693330 102
copia |
|
EAN / GTIN |
4045294435783
copia |
|
Codice del produttore |
6000002924
copia |
|
Produttore | BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com |