Valigetta in plastica L-BOXX® con 2 valigette con set e inserti, Modello: 102

Codice art.: 693337 102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: ABS
  • Grado di protezione IP: IP X4
  • Caratteristica valigetta: impilabile
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale ABS
Grado di protezione IP IP X4
Caratteristica valigetta impilabile
Dimensione esterna lunghezza 442 mm
Dimensione esterna larghezza 357 mm
Dimensione esterna altezza 117 mm
Dimensione interna lunghezza 375 mm
Dimensione interna larghezza 313 mm
Dimensione interna altezza 71 mm
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693337 102
EAN / GTIN 2050002047396

Descrizione

Esecuzione:

In plastica ABS resistente e antiurto, con protezione antispruzzo. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette di plastica insieme fino a 40 kg. Le maniglie ergonomiche e i gusci supplementari assicurano un comfort elevato. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.
Valigette in plastica L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102 incluse 2 valigette per assortimenti L-BOXX® Mini, inserto per minuteria e inserto per il coperchio n. art. 693348.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Nota:

Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello