Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice 32 pezzi 32

Codice art.: 685550 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 6,6 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 685550 32
EAN / GTIN 2050001944498
Codice del produttore 685550 32

Descrizione

Esecuzione:

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.

Fornitura:

bussole con bocca poligonale: cad. 1 pz. n. art. 642129 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Bussole con esagono esterno: cad. 1 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295
Prolunga: cad. 1 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2
Inserto per coperchio: 1 pz. n. art. 693352
Riposte in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102

Nota:

La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una L-BOXX®.
Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello