Bussola esagonale, 1/2 pollice 10 mm

Codice art.: 643229 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
220 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    ⌀ Lato azionamento 22,5 mm
    Lunghezza 60 mm
    Profilo di manovra Giravite esagonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 643229 10
    EAN / GTIN 4062406062132
    Codice del produttore 643229 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato. Corpo in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.

    Nota:

    Bussole esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 643232; HOLEX: n. art. 643222).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello