Set di bussole esagonali, attacco quadro da 1/2 pollice 12 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 637702 6
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura chiave esagonale: 4-17
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 12
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura chiave esagonale 4-17 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 357 mm
Larghezza 176 mm
Altezza 52 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Riempimento di un cassetto in G 6×14
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637702 6
copia
EAN / GTIN 4062406061425
copia
Codice del produttore 637702 6
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti a esagono incassato con filettatura M5 − M24.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329
Prolunghe: 2 pz. n. art. 641029 130; 255
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello