{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Altezza | 1.085 mm | |
Larghezza | 570 mm | |
Profondità | 440 mm | |
Numero dei cassetti | 5 | |
Peso | 38 kg | |
Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
Codice articolo | 693370 5 | |
EAN / GTIN | 4062406300036 | |
Codice del produttore | 693370 5 |