Set di pinze per anelli di sicurezza 8 pezzi, Numero pezzi: 8

Codice art.: 685610 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 3,6 kg
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 685610 8
EAN / GTIN 2050001944559
Codice del produttore 685610 8

Descrizione

Esecuzione:

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.

Fornitura:

pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli interni o fori: cad. 1 pz. n. art. 719770 Dim. J0; J1; J2; J3
Pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli esterni o alberi: cad. 1 pz. n. art. 719870 Dim. A0; A1; A2; A3
Inserto per coperchio: 1 pz. n. art. 693352
Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102

Nota:

Consegna dell’utensile ordinato. Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello