{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 8 mm | |
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza elica | 100 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 8X160 | |
EAN / GTIN | 4002395308873 | |
Codice del produttore | 4932307071 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta forante in metallo duro SDS-plus 8X160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 5.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 8.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Lunghezza elica | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra | Punta per pietra |