{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza elica | 100 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 10X160 | |
EAN / GTIN | 4002395308897 | |
Codice del produttore | 4932307073 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta forante in metallo duro SDS-plus 10X160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 6.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 9.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 4.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Lunghezza elica | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra | Punta per pietra |