Set di punte foranti in metallo duro 7

Codice art.: 789021 7
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di punte Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789021 7
EAN / GTIN 4058546414832

Descrizione

Esecuzione:

  • 2 taglienti. I 3 speciali denti di spinta Power Breaker del MS2 generano microcricche nel materiale da forare, rendendo più veloce l’avanzamento della foratura e l’asportazione di materiale. Le punte in HM di alta qualità con saldatura particolarmente robusta garantiscono lunga durata anche nel cemento armato. La spirale a nocciolo rinforzato (KVS) consente di ridurre le vibrazioni; l’energia d’urto viene trasmessa direttamente sulla punta forante.

Disponibile in cassetta in plastica PACKOUT compatibile.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

Contenuto:

punta a percussione n. art. 789000: cad. 1 pz. Dim. 5; 6; lunghezza 110 mm; Dim. 5,5; 6; 7; 8; 10; lunghezza 160 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello