{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 7 mm | |
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza elica | 100 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 7X160 | |
EAN / GTIN | 4002395311927 | |
Codice del produttore | 4932340409 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta forante in metallo duro SDS-plus 7X160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 6.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 7 | 7 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 160 | 160 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 100 | 100 |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |