{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 14 mm | |
Lunghezza complessiva | 450 mm | |
Lunghezza elica | 400 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 14X450 | |
EAN / GTIN | 4002395309047 | |
Codice del produttore | 4932307088 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta forante in metallo duro SDS-plus 14X450 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 22.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 17.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 14 mm | 14 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 450 mm | 450 mm |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Lunghezza elica | 400 mm | 400 mm |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |