{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 22 mm | |
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Lunghezza elica | 200 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 22X250 | |
EAN / GTIN | 4002395353408 | |
Codice del produttore | 4932373911 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta forante in metallo duro SDS-plus 22X250 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 47.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 35.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 22 | 22 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 250 | 250 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 200 | 200 |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |