{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 8 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | |
Codolo esagonale per bit | E 6,3 | |
Lunghezza elica | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 120 mm | |
Tipo di prodotto | Punte universali |
Codice articolo | 787001 8 | |
EAN / GTIN | 4058546287320 | |
Codice del produttore | 4932471104 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta universale in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF 6.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 8 | 8 |
Lunghezza complessiva | 120 | 120 |
Codolo | codolo Weldon | |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 60 | 80 |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | nessuna foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punte universali | Punte universali |