{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 5 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | |
Codolo esagonale per bit | E 6,3 | |
Lunghezza elica | 50 mm | |
Lunghezza complessiva | 100 mm | |
Tipo di prodotto | Punte universali |
Codice articolo | 787001 5 | |
EAN / GTIN | 4058546287214 | |
Codice del produttore | 4932471093 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta universale in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) 5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 5.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 3.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 5 | 5 |
Lunghezza complessiva | 100 | 85 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 50 | 50 |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | nessuna foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punte universali | Punte universali |