Punta universale in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3), ⌀: 6mm

Codice art.: 787001 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo esagonale per bit: E 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

6 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo esagonale per bit E 6,3
Lunghezza operativa 50 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Tipo di prodotto Punte universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 787001 6
EAN / GTIN 4058546287245
Codice del produttore 4932471096

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro con taglienti affilati e angolo di taglio universale. Grazie all’affilatura della punta, foratura molto precisa anche su superfici dure. Codolo in acciaio speciale bonificato.

Uso:

Per la foratura di diversi materiali, anche in un'unica operazione:
  • laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri, plastica.
  • Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.
  • Tondini per armare in calcestruzzo.

Nota:

  • Attenzione: Ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!
  • Foratura più veloce e un numero elevato di fori per ciascuna carica di batteria rispetto alla foratura a percussione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta universale in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3), ⌀: 6mm

Punta universale in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3), ⌀: 6mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF  6.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF  3.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Materiale da taglio HM HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione nessuna foratura a percussione
Tipo di prodotto Punte universali Punte universali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello