{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 3 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | |
Codolo esagonale per bit | E 6,3 | |
Lunghezza elica | 45 mm | |
Lunghezza complessiva | 90 mm | |
Tipo di prodotto | Punte universali |
Codice articolo | 787001 3 | |
EAN / GTIN | 4058546287191 | |
Codice del produttore | 4932471091 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta universale in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) 3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 5.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 3.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 3 | 3 |
Lunghezza complessiva | 90 | 60 |
Codolo | codolo Weldon | |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 45 | 30 |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | nessuna foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punte universali | Punte universali |