{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 4 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | |
Codolo esagonale per bit | E 6,3 | |
Lunghezza elica | 45 mm | |
Lunghezza complessiva | 90 mm | |
Tipo di prodotto | Punte universali |
Codice articolo | 787001 4 | |
EAN / GTIN | 4058546287207 | |
Codice del produttore | 4932471092 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta universale in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3), ⌀ Punta: 4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
CHF 5.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 3.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 4 mm | 4 mm |
Lunghezza complessiva | 90 mm | 75 mm |
Codolo | codolo Weldon | |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 45 mm | 40 mm |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | nessuna foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punte universali | Punte universali |