Set di punte universali in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3), Numero di punte: 8

Codice art.: 787012 8
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di punte Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo esagonale per bit: E 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di punte 8
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo esagonale per bit E 6,3
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 787012 8
EAN / GTIN 4058546510312

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro con taglienti affilati e angolo di taglio universale. L’affilatura della punta garantisce una foratura molto precisa anche su superfici dure. Codolo in acciaio speciale bonificato.
Disponibile in cassetta in plastica PACKOUT compatibile.

Uso:

Per la foratura di diversi materiali, anche in un’unica operazione:
  • laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri e plastica.
  • Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.
  • Tondini di ferro per armature in calcestruzzo.

Contenuto:

Punta n. art. 787001: cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Nota:

  • Attenzione: Ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!
  • Foratura più veloce e un numero elevato di fori per ciascuna carica di batteria rispetto alla foratura a percussione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello