{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,1 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 1,5 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723100 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039617 | |
Codice del produttore | 74 05 140 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti 140 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF 32.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
124 pezzi in magazzino
CHF 19.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 10.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | no | no |
Con molla attivabile | no | no | no |
Normativa | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superficie | cromato | cromato | lucido |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2 | 1,8 | 1,8 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |