{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,8 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,7 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723100 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022978 | |
Codice del produttore | 74 05 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti 180 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
CHF 36.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
81 pezzi in magazzino
CHF 28.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 18.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 180 | 180 | 180 |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | no | no |
Con molla attivabile | no | no | no |
Superficie | cromato | cromato | lucido |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente | Pinza tagliente |