{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4,6 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 3,5 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 3 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723100 250 | |
EAN / GTIN | 4003773039754 | |
Codice del produttore | 74 05 250 |