{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4,2 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 3 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723100 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035367 | |
Codice del produttore | 74 05 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 200mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 38.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 29.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 19.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 23.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica | Rivestimento in multicomponente |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | forgiata e temprata in bagno d'olio |
Superficie | cromato | cromato | lucido | lucido |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente | Pinza tagliente | Pinza tagliente |