{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4,2 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 3 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723040 200 | |
EAN / GTIN | 4045197417008 | |
Codice del produttore | 723040 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti 200 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino
CHF 29.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 19.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) |
Normativa | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 3 | 3 |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4,2 | 4,2 |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente |