Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 3/89 mm

Codice art.: 674220 3/89
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.50 / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 855/4 Z PZ
    Dimensione dell’impronta a croce 3
    Lunghezza complessiva 89 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
    Codolo esagonale per bit E 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 674220 3/89
    EAN / GTIN 4013288015013
    Codice del produttore 05060043001

    Descrizione

    Version:

    For use in manual drivers or machines with suitable hexagon holder or for use in coupling shanks No. 675000675050.
    From size 3/89 with hexagonal blade through to the end of the handle.

    Application:

    For Pozidriv cross-head screws DIN 3128.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Chrome vanadium special alloy, high strength.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello