Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 2 mm

Codice art.: 674220 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  1.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
299 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 855/4 TZ PZ
    Dimensione dell’impronta a croce 2
    Lunghezza complessiva 50 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
    Codolo esagonale per bit E 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 674220 2
    EAN / GTIN 4013288015105
    Codice del produttore 05060010001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
    A partire da Dim. 3/89 con lama esagonale passante.

    Uso:

    Per viti con impronta a croce Pozidriv DIN 3128.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello