Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 1/89 mm

Codice art.: 674220 1/89
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
86 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 855/4 Z PZ
Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza complessiva 89 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674220 1/89
EAN / GTIN 4013288191892
Codice del produttore 05060029001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
A partire da Dim. 3/89 con lama esagonale passante.

Uso:

Per viti con impronta a croce Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello