Set di bit con impugnatura universale 17 pezzi, ESD

Codice art.: 676225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KK 60 ESD
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Chiavi maschio esagonali
Numero pezzi 17
Utensile di manovra Impugnatura per giraviti
Codolo esagonale per bit E 6,3
Lama telescopica incassabile nell’impugnatura no
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676225
EAN / GTIN 4013288183934
Codice del produttore 05051043001

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 1/89; 2/89; 3/89
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 1/89; 2/89; 3/89
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per esagono incassato: cad. 1 pz. n. art. 674247 Dim. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per poligono interno Torx® con spina: cad. 1 pz. simile a n. art. 674250 Dim. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 674260 Dim. 5,5/89
Impugnatura ESD per giraviti: 1 pz. n. art. 676415 con mandrino a cambio rapido “Rapidaptor” C/E 6,3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello