Set di bit con impugnatura universale Turbo 19 pezzi 19

Codice art.: 676205 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Kraftform Kompakt Turbo 1
    Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi maschio esagonali
    Utensile di manovra 1 cricchetto portabit 1/4 pollici; Cricchetto con adattatore 1/4 pollici; Porta giraviti
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 676205 19
    EAN / GTIN 4013288214614
    Codice del produttore 05057482001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.
    Velocità di avvitatura fino a quattro volte superiore grazie a un ingranaggio epicicloidale integrato nell’impugnatura attivabile o disinseribile tramite pulsante. Si consiglia la disattivazione in caso di regolazione fine e per il serraggio definitivo o l’allentamento di una vite con coppia elevata (fino a 14 Nm). Impugnatura Kraftform con portabit Rapidaptor per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.
    Fornitura in robusta borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo.

    Vantaggi:

    • Robusto collegamento a vite terminale e facile regolazione fine.
    • Velocità di avvitatura di quattro volte superiore mediante funzionamento prettamente meccanico (senza batteria).

    Contenuto:

    Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 1/89; 2/89; 3/89
    Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 1/89; 2/89; 3/89
    Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. n. art. 674244 Dim. 3; 4; 5; 6
    Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 674250 Dim. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
    Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. Dim. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
    Impugnatura per giraviti: 1 pz. n. art. 676390

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello