Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 TX10/89 mm

Codice art.: 674250 TX10/89
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.95 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
223 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profilo Torx® / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 867/4 Z TORX®
    Impronta Torx® TX10
    Lunghezza complessiva 89 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Codolo esagonale per bit E 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 674250 TX10/89
    EAN / GTIN 4013288174598
    Codice del produttore 05060186001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
    A partire da Dim. TX40 con lama esagonale passante.

    Uso:

    Per viti con impronta Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello