Set di bit con impugnatura universale 17 pezzi 17

Codice art.: 676215 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Kraftform Kompakt 400
    Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi maschio esagonali
    Utensile di manovra 1 cricchetto portabit 1/4 pollici; Cricchetto con adattatore 1/4 pollici; Porta giraviti
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 676215 17
    EAN / GTIN 4013288214546
    Codice del produttore 05057470001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con impugnatura a T bicomponente ergonomica con portabit Rapidaptor.
    Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

    Contenuto:

    Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 2/89; 3/89
    Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 2/89; 3/89
    Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3 per esagono incassato: cad. 1 pz. n. art. 674247 Dim. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
    Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 674250 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 674260 Dim. 5,5/89
    Impugnatura per giraviti: 1 pz. n. art. 676656 Dim. 6,3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello