{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 82 mm | |
Altezza h | 15 mm | |
Apertura | 41 mm | |
Interasse S | 36,5 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657800 2-41 | |
EAN / GTIN | 4018754158294 | |
Codice del produttore | 58214041 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta, Modello-Apertura: 2-41mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF 67.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 49.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 82 mm | 82,5 mm |
Attacco | 14×18 mm | 14×18 mm |
Altezza h | 15 mm | 14 mm |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Apertura | 41 mm | 41 mm |
Interasse S | 36,5 mm | 40 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |