{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 60 mm | |
Altezza h | 13 mm | |
Apertura | 27 mm | |
Interasse S | 30 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657800 2-27 | |
EAN / GTIN | 4018754034024 | |
Codice del produttore | 58214027 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta, Modello-Apertura: 2-27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 53.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 39.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 60 mm | 58,7 mm |
Attacco | 14×18 mm | 14×18 mm |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Apertura | 27 mm | 27 mm |
Interasse S | 30 mm | 32,5 mm |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |