{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 30 mm | |
Altezza h | 7 mm | |
Apertura | 12 mm | |
Serie | 731/10 | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657800 1-12 | |
EAN / GTIN | 4018754033843 | |
Codice del produttore | 58211012 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta, Modello-Apertura: 1-12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 43.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 29.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 30 mm | 27,5 mm |
Attacco | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altezza h | 7 mm | 5,7 mm |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |