{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 50 mm | |
Altezza h | 11 mm | |
Apertura | 21 mm | |
Interasse S | 25 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657800 2-21 | |
EAN / GTIN | 4018754033997 | |
Codice del produttore | 58214021 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta, Modello-Apertura: 2-21mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 54.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 39.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 50 mm | 45,2 mm |
Altezza h | 11 mm | 11 mm |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Apertura | 21 mm | 21 mm |
Interasse S | 25 mm | 25 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |