{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 30 mm | |
Altezza h | 7 mm | |
Apertura | 13 mm | |
Serie | 731/10 | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657800 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033850 | |
Codice del produttore | 58211013 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta, Modello-Apertura: 1-13mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 39.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 29.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 30 mm | 28,8 mm |
Attacco | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altezza h | 7 mm | 5,7 mm |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Apertura | 13 mm | 13 mm |
Interasse S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |