{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 74 mm | |
Altezza h | 15 mm | |
Apertura | 36 mm | |
Interasse S | 32,5 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657800 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754158270 | |
Codice del produttore | 58214036 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta, Modello-Apertura: 2-36mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 66.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 45.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 74 mm | 66,5 mm |
Attacco | 14×18 mm | 14×18 mm |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Apertura | 36 mm | 36 mm |
Interasse S | 32,5 mm | 32,5 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |