{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 50 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Lunghezza complessiva L | 247 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 50 Nm | |
Peso | 290 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 30 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 195,5 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 225,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657450 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995933 | |
Codice del produttore | 657450 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica, apparecchio base senza scala senza testa a innesto 50 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 143.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 111.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm |
Dati protocollabili | no | no |
Campo di coppia | 10 ;50 | 10 ;50 |
Precisione di misura della coppia | ±2 | ±3 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |