{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 25 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Lunghezza complessiva L | 189 mm | |
Campo di coppia | 5 Nm - 25 Nm | |
Peso | 230 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 19,5 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 137,5 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 157 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657450 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995926 | |
Codice del produttore | 657450 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica, apparecchio base senza scala senza testa a innesto 25 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 141.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 199.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Coppia massima | 25 | 25 |
Precisione di misura della coppia | ±2 | ±2 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Metrologia | meccanico | meccanico |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | preimpostata |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 157 | 141 |