{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Larghezza b | 32 mm | |
Altezza h | 16,4 mm | |
Capacità di carico permanente | 135 Nm | |
Interasse S | 28 mm | |
Numero di denti | 48 | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | si | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657582 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406277284 | |
Codice del produttore | 657582 1-3/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cricchetto a innesto reversibile 1-3/8 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 91.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 63.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 3/8 |
Attacco | 9×12 | 9×12 |
Altezza h | 16,4 | 22,5 |
Cricchetti reversibili | si | si |
Interasse S | 28 | 17,5 |
Numero di denti | 48 | 52 |
Tipo di prodotto | Cricco | Cricco |