{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Larghezza b | 39 mm | |
Altezza h | 20,5 mm | |
Capacità di carico permanente | 450 Nm | |
Interasse S | 34 mm | |
Numero di denti | 48 | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | si | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657582 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406625894 | |
Codice del produttore | 657582 2-3/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Cricchetto a innesto reversibile 2-3/4 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 81.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 39 | 43 |
Capacità di carico permanente | 450 | 450 |
Attacco | 14×18 | 14×18 |
Altezza h | 20,5 | 29 |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | si | no |
Numero di denti | 48 | 52 |
Tipo di prodotto | Cricco | Cricco |