{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Larghezza b | 25 mm | |
Altezza h | 11,5 mm | |
Capacità di carico permanente | 30 Nm | |
Interasse S | 21 mm | |
Numero di denti | 48 | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | si | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657582 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406277277 | |
Codice del produttore | 657582 1-1/4 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |