{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Lunghezza complessiva L | 368 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | |
Peso | 450 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 38,5 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 295,5 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 334 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657450 100 | |
EAN / GTIN | 4045197995940 | |
Codice del produttore | 657450 100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica, apparecchio base senza scala senza testa a innesto 100 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 152.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 119.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 450 | 1.000 |
Precisione di misura della coppia | ±2 | ±3 |
Metodo di misura | Coppia | Coppia |
Metrologia | meccanico | meccanico |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | preimpostata |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |