Cricchetto a innesto 2-1/2 pollici

Codice art.: 657630 2-1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello-Quadro di manovra maschio (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale sostituibile Testa a innesto
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Larghezza b 43 mm
    Altezza h 29 mm
    Capacità di carico permanente 340 Nm
    Interasse S 25 mm
    Numero di denti 52
    Attacco 14×18 mm
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Cricchetti reversibili si
    Cricchetto a sbloccaggio rapido no
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 657630 2-1/2
    EAN / GTIN 4062406278359
    Codice del produttore 657630 2-1/2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.
    Cricchetto a innesto reversibile.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Dati d'impiego:

    Legenda per disegno e formula:

    l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
    l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
    l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
    l4 = interasse della testa a innesto
    L = lunghezza complessiva dell’utensile
    T1 = coppia da impostare
    T2 = coppia prescritta

    Per:

    Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

    Nota:

    Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!
    Altre teste a innesto con attacco quadro 22×28 mm disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Cricchetto a innesto  2-1/2 pollici

    Cricchetto a innesto 2-1/2 pollici

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    12 pezzi in magazzino
    CHF  72.20
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    11 pezzi in magazzino
    CHF  101.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Quadro di manovra femmina 1/2 1/2
    Attacco 14×18 14×18
    Altezza h 29 20,5
    Cricchetti reversibili si si
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
    Materiale sostituibile Testa a innesto Testa a innesto
    Tipo di prodotto Cricco Cricco

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello