{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 10 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Lunghezza complessiva L | 139 mm | |
Campo di coppia | 2 Nm - 10 Nm | |
Peso | 170 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 19,5 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 108 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 127,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657450 10 | |
EAN / GTIN | 4045197995919 | |
Codice del produttore | 657450 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica, apparecchio base senza scala senza testa a innesto, Coppia massima: 10Nm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 140.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 190.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | tattile; tattile |
Peso | 170 g | 190 g |
Metodo di misura | Coppia | Coppia |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 127,5 mm | 112 mm |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |