{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ Lato uscita | 30,2 mm | |
Lunghezza | 45 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata, con isolamento in plastica | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637656 19 | |
EAN / GTIN | 4007555300193 | |
Codice del produttore | 300193 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolata, Apertura: 19mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 16.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 6.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 6.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 30,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale Surfacedrive | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola poligonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 45 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Apertura | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |